Šlifavimo diskai su galimybe stebėti šlifavimą SLTR Control, (ZA) plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 565446 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    8,94 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    7,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sriegis M14
Turinys 1 vnt.
Forma disko forma
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė iš plastiko
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis srieginis laikiklis
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Smulkumo laipsnis glotn.
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Gamintojo pavadinimas SLTR Control
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; ketus; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka vizualiai kontroliuojamas šlifavimas; plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565446 80
EAN / GTIN 4027497579402
Gamintojo numeris A27461250801406
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su matymo lauku, suteikiančiu galimybę stebėti apdirbamą ruošinį. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

Paskirtis:

Idealiai tinka apdailos darbams.