{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46S-SGP-INOX | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Disko storis | 1,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,7 mm - 8 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563420 178 | |
EAN / GTIN | 4007220357873 | |
Gamintojo numeris | 4007220357873 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS 178 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 568 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Forma | tiesus | tiesus |
Disko⌀ | 178 | 178 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Specifikacija | A46S-SGP-INOX | A30Q-BF |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |