{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A46S-SGP-INOX | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563420 178 | |
EAN / GTIN | 4007220357873 | |
Manufacturer number | 4007220357873 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapskiva SG-PLUS EXTRA TUNN 178 mm
on request
På lager
75 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 89,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 74,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 758 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 23,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 19,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslip |
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Formbeskrivning | rak | rak |
skiv-⌀ | 178 | 178 |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Specifikation | A46S-SGP-INOX | A30Q-BF |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva |