{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A46S-SGP-INOX | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,6 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 7,7 mm - 8 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 600 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563420 178 | |
EAN / GTIN | 4007220357873 | |
Gyártó száma | 4007220357873 |