{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46R-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 1,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,7 mm - 8 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563277 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967497 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pjovimo diskas, našus modelis PLONAS 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 310 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 063 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 481 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 374 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 731 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Forma | tiesus | tiesus | tiesus | tiesus | tiesus |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Specifikacija | A46R-BF | A60P-BF | A46Q-BF | A60R-BF | A60R-BF |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |