{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Specifikacija | A46R-BF | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Opis oblika | ravno | |
| ⌀ ploče | 125 mm | |
| Širina vodilice | 1,6 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
| preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
| optimalno za materijal | Čelik | |
| Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
| Broj artikla | 563277 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197967497 | |
| Broj proizvođača | 563277 125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |