Kapskiva, högeffektivt utförande TUNN 125 mm

Art-nr: 563277 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    34,10  SEK / st.
  • Från 25st.
    28,34  SEK / st.
på begäran
I lager
11 985 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A46R-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 1,6 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,7 mm - 8 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563277 125
EAN/GTIN 4045197967497

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tunt utförande för snabb och ekonomisk kapning med lång utslitningstid.

Specifikation:

A46R-BF.