{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46R-BFP | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Disko storis | 1,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,7 mm - 8 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Gamintojo numeris | 34332808 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas, našus modelis PREMIUM*** YPAČ PLONAS 178 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 014 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
5,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 587 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 684 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | <0,1 | < 0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 | 90 |
kai medžiagos storis | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
Disko⌀ | 178 | 178 | 178 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A |
Specifikacija | A46R-BFP | A60P-BF | A46-BF |