• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** extra mince, ⌀ disque: 178mm

Réf.: 563165 178
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    8,09 € / 1 unité
  • De 25 unités
    6,74 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
633 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme droite
Diamètre 178 mm
Largeur disque T 1,6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degrés
Angle d’attaque recommandé max. 90 degrés
Support Fibres de verre
Dureté R
Liant résine et résine synthétique
Epaisseur du matériau min. 7,7 mm
Epaisseur du matériau max. 8 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 46 mesh
Spécification A46R-BFP
Pour matériau acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 563165 178
EAN / GTIN 9003172420424
Réf. fabricant 34332808
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.
Disque de tronçonnage hautes performances très stable de dernière génération, avec sensation de coupe agréable et performances extrêmement élevées grâce aux faces latérales rugueuses à détalonnage.

Spécification:

A46R-BFP.