{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46R-BFP | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Disko storis | 1,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 5,7 mm - 9,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Gamintojo numeris | 34332809 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas, našus modelis PREMIUM*** YPAČ PLONAS 230 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
5,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 428 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 750 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
4,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | <0,1 | < 0,1 |
kai medžiagos storis | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas | Plienas |
Disko storis | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A |
Specifikacija | A46R-BFP | A60P-BF | A46-BF |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |