Rodoirs à main, 35×14×5 mm, Grain: 220

Prekės Nr.: 558812 220
Kaina už vieną 1 Unité
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grain Kaina už vieną 1 Unité (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Couleur bleu
Longueur segment 35 mm
Largeur segment 14 mm
Hauteur segment 5 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit rodoirs à main
Type rectangulaire
Abrasif carbure de bore
Grain 220
Degré de finesse type moyen
Utilisation arrondissement; bris; extraction; ponçage de finition
Pour matériaux métal
Longueur totale 150 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Informacinė pritaikymo lentelė

Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
Ti
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Aprašymas

Provedení:

Brusné tělísko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm.
Bor karbidové tělo s vysokou pevností hran i plochy.

Použití:

K ostření, obtahování, lámání a zaoblování ostří z tvrdokovu na soustružnických nožích, výstružnících, frézách, vrtácích atd. Též k jemnému opracování velmi tvrdých obrobků.