Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 558245 60
Kaina už vieną 1 vnt. (2,74 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,25 € / 1 vnt.
    (2,74 € / 1 Metre)
  • Nuo 100 vnt.
    1,04 € / 1 vnt.
    (2,28 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Zahnung ZK713T
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Šlifavimo priemonės plotis 6 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 457 mm
Laikančioji lėkštelė audinys
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Smulkumo laipsnis grub.
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Tinka medžiagoms ketus; Spalvotieji metalai; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558245 60
EAN / GTIN 4018875173275
Gamintojo numeris 717327
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas patsgalandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo patvarumas didesnis, pjovimas našesnis, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu mažo spindulio paviršiams apdirbti rankiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Visų plienų ir jų lydinių, ketaus ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.