Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 558245 60
Precio por 1 unidad (2,47 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,13 € / 1 unidad
    (2,47 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 100 unidades(es)
    0,94 € / 1 unidad
    (2,06 € / 1 Metros)
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Anchura del abrasivo 6 mm
Longitud del abrasivo 457 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Serie Zahnung ZK713T
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Fundición; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558245 60
EAN / GTIN 4018875173275
Número del fabricante 717327
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación. El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable.
Tejido T (robusto-flexible) con flexión especial para mecanizar también radios estrechos en máquinas guiadas con la mano.

Aplicación:

Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como mat. no ferrosos.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.