Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 100 mm × 50 m, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 557840 80
Kaina už vieną 1 vnt. (2,38 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Gamintojo pavadinimas VSM KK 114 F
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas cilindrinis
Šlifavimo priemonės ilgis 50 000 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Spalva rudos spalvos
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557840 80
EAN / GTIN 4018875205723
Gamintojo numeris 720572
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, juda išilgine kryptimi visiškai tiesiai ir švariai.
Pakuotė be atpjovimo peilio.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.