Rouleau en tissu abrasif (A) brun KK 114 F, 100 mm × 50 m, Grain: 80

Réf.: 557840 80
Prix par 1 unité (2,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Référence fabricant VSM KK 114 F
Longueur abrasif 50 000 mm
Degré de finesse type grossier
Liant résine et résine synthétique
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Rouleaux abrasifs
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 557840 80
EAN / GTIN 4018875205723
Réf. fabricant 720572
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Emballage sans lame d'arrachage intégrée.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.