{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonė | Korundas (A) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
| Smulkumo laipsnis | rupus | |
| Kietumo laipsnis | kietas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko⌀ | 50,8 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | XL-DR | |
| Modelis | 8 A coarse | |
| maksimalus sūkių skaičius | 22 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
| Produkto numeris | 554066 100 | |
| EAN / GTIN | 480111719440 | |
| Gamintojo numeris | 7100000871 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |