Šlifavimo gaubtelio laikiklis, Galvos ⌀, ilgis, forma: 1626C

Prekės Nr.: 553100 1626C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,96 € / 1 vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,80 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀, ilgis, forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 26 mm
Koto ⌀ 6 mm
maksimalus sūkių skaičius 30 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 553100 1626C
EAN / GTIN 4045197330598
Gamintojo numeris 553100 1626C
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).
Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.