CaraFin deimantinė vidutinio kietumo poliravimo šluostė, 180×180 mm, Grūdelių dydis: D15µm

Prekės Nr.: 552790 D15
Kaina už vieną 1 vnt. (971,88 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas D15
Šlifavimo priemonių kodas D
Matmenys 180×180 mm
Ilgis 180 mm
Plotis 180 mm
Medžiaga Mikro pluoštas
Smulkumo laipsnis Baigiamasis poliravimas
Produkto rūšis Poliravimo šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Gamintojo numeris 552790 D15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta monokristaliniais deimantais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.
Vidutinio kietumo poliravimo šluostė kontūrus atitinkančiam baigiamajam arba blizgesio suteikiančiam kietų medžiagų poliravimui.

Privalumai:

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.
Deimantinės poliravimo šluostės (mikropluošto), viena pusė dengta monokristaliniais deimantais.

Paskirtis:

Greitam, sausam rankiniam poliravimui.