Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui D0403

Prekės Nr.: 546800 D0403
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z5
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z5
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM
Forma D0403
Forma rutulys
Galvos ⌀ 4 mm
Galvutės ilgis 3 mm
Bendras ilgis 34 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 546800 D0403
EAN / GTIN 4045197156549

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
HM mažosios frezos, koto ⌀ 3 mm.
Forma „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį