{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Ozubljenje Z5 | |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
| Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
| Rezni materijal | HM | |
| Oblik | D0403 | |
| Opis oblika | Kugla | |
| ⌀ glave | 4 mm | |
| Duljina glave | 3 mm | |
| Ukupna duljina | 34 mm | |
| ⌀ drške | 3 mm | |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
| Broj artikla | 546800 D0403 | |
| EAN / GTIN | 4045197156549 | |
| Broj proizvođača | 546800 D0403 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |