Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui C0313

Prekės Nr.: 546800 C0313
reikia užklausti
Yra sandėlyje
760 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z5
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z5
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM
Forma C0313
Forma suapvalinto cilindro formos
Galvos ⌀ 3 mm
Galvutės ilgis 13 mm
Bendras ilgis 40 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 546800 C0313
EAN / GTIN 4045197156518

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
HM mažosios frezos, koto ⌀ 3 mm.
Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį