Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: AS0616

Prekės Nr.: 540560 AS0616
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Koto ⌀: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z4
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z4
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma AS0616
Forma Cilindras su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 16 mm
Bendras ilgis 50 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 540560 AS0616
EAN / GTIN 4027497278923
Gamintojo numeris A500106166041TA81
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.