{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | GARANT Master Uni | |
| Gamintojo pavadinimas | Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AS1020 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Danga | be dangos | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 10 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 20 mm | |
| Frezavimo kaištis, priekio paviršiaus reljefas | su galiniais dantimis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| frezos forma | cilindrinė freza | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| dantų smulkumas | vidutinio rupumo | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Veikimo ilgis | 20 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas); profilių freza | |
| produkto rūšis | freza |
| Produkto numeris | 540220 AS1020 | |
| EAN / GTIN | 4062406586331 | |
| Gamintojo numeris | 540220 AS1020 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |