Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 200 mm, SH 2 / DH 3, Tipas: 4

Prekės Nr.: 527360 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos aprašymas apvali
Įkartų pobūdis dvigubos įkartos
Vokiško tipo įkartos 3
Šveicariško tipo įkartos 2
Smulkumo laipsnis glotn.
Komplektavimas vienpusė
Produkto rūšis precizinė adatinė dildė
Kietumas HRC min. 65
Kietumas HRC maks. 66
Skersmuo 3,5 mm
Visas ilgis 200 mm
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 527360 4
EAN / GTIN 613548048665
Gamintojo numeris LA2410-200-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.vallorbe.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 − 527070.