{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Formos aprašymas | plokščia buku galu | |
| Įkartų pobūdis | dvigubos įkartos | |
| Vokiško tipo įkartos | 3 | |
| Šveicariško tipo įkartos | 2 | |
| Smulkumo laipsnis | glotn. | |
| Komplektavimas | keturių pusių | |
| Produkto rūšis | precizinė adatinė dildė | |
| Kietumas HRC min. | 65 | |
| Kietumas HRC maks. | 66 | |
| Plotis | 6,5 mm | |
| Aukštis | 1,3 mm | |
| Visas ilgis | 200 mm | |
| Kotas / rankena | be rankenos / koto |
| Produkto numeris | 527360 1 | |
| EAN / GTIN | 613548046319 | |
| Gamintojo numeris | LA2401-200-2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.vallorbe.com |