Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 160 mm, SH 1 / DH 2, Tipas: 1

Prekės Nr.: 527240 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos aprašymas plokščia buku galu
Įkartų pobūdis dvigubos įkartos
Vokiško tipo įkartos 2
Šveicariško tipo įkartos 1
Komplektavimas keturių pusių
Produkto rūšis precizinė adatinė dildė
Kietumas HRC min. 65
Kietumas HRC maks. 66
Plotis 5,4 mm
Aukštis 1,2 mm
Visas ilgis 160 mm
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 527240 1
EAN / GTIN 613548046166
Gamintojo numeris LA2401-160-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.vallorbe.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050 − 527070.