Precizna iglasta pila celotna dolžina 160 mm, SH 1 / DH 2, Tip: 1

Št. art.: 527240 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike ploščata s topim koncem
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 2
Švicarski nasek 1
Opremljenost štiristransko
Vrsta izdelka precizne iglaste pile
Trdota HRC min. 65
Trdota HRC maks. 66
Širina 5,4 mm
Višina 1,2 mm
Celotna dolžina 160 mm
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 527240 1
EAN/GTIN 613548046166
Številka proizvajalca LA2401-160-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 − 527070.