Habilis precizinė dildė Visas ilgis 215 mm 6

Prekės Nr.: 527070 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 1
atitinka vokišką įkartų tipą 3
Forma tribriaunė
Skerspjūvis 9,5×9,5 mm
Bendras ilgis 215 mm
Produkto rūšis Precizinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527070 6
EAN / GTIN 613548056257
Gamintojo numeris LH2607-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Panašios į adatines dildes, tačiau su tvirtesniu, kaldintu 4-briauniu arba 6-briauniu antgaliu ir sustiprintu kotu. Nereikia atskiros rankenos.

Paskirtis:

Ypač tinka gaminti įrankius ir profilius. Habilis precizinės dildės atlaiko didesnį darbinį slėgį negu adatinės dildės.