Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Paviršiaus šiurkščio matuoklis, Tipas: M300

Prekės Nr.: 499001 M300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499001 M300
Gamintojo numeris 6910401
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkščio matuoklistiksliam ir normas atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui. Belaidė Bluetooth jungtis tarp duomenų apdorojimo bloko ir pastūmos mechanizmo suteikia lankstumo atliekant įvairias matavimo užduotis. Matavimo technikai gali naudotis pastūmos mechanizmu tiesiog matavimo vietoje − duomenų apdorojimo blokas stovi saugioje vietoje. Todėl įjungti matavimus galima duomenų apdorojimo bloku arba pastūmos mechanizmu. Galima prijungti kelis pastūmos mechanizmus prie vieno duomenų apdorojimo bloko ir juos tikslingai valdyti.
  • Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 colio, 0,22 colio, 0,7 colio) pagal EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Atskirų matavimo atkarpų kiekis pasirenkamas nuo 1 iki 5.
  • Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.
  • Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-210 (pakeistas DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off matavimo atkarpos 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 colio, 0,032 colio, 0,100 colio).
  • Galima pasirinkti ir trumpesnes Cut-Off atkarpas.
  • Parametrai pagal DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Ribinių nuokrypų kontrolė ekrane ir protokole.
  • Automatiškai arba laisvai nustatoma skalė.
  • R profilio (ISO / ASME / JIS), P profilio (MOTIF), medžiagos sudėties kreivės, rezultatų protokolo spausdinimas.
  • Matavimų datos ir / arba laiko rodmenys.
  • Integruotas rezultatų kaupiklis maždaug 40000 matavimų ir 30 profilių.
  • Dinaminė kalibravimo funkcija.
  • Kalibravimo šablonas integruotas į pastūmos mechanizmą (galima išimti).
  • Prietaiso parametrų apsauga užraktu ir / arba slaptažodžiu.
  • Matavimo programų saugojimas.

Tiekiama:

Duomenų apdorojimo blokas, pastūmos mechanizmas, USB laidas 1,5 m, laidas pastūmos mechanizmo prijungimui prie pagrindinio įrenginio, liestukas Nr. 499004 dyd. 6-350, liestuko apsauga su prizmine apatine puse, liestuko apsauga kiaurymėms nuo ⌀ 10 mm, priekinė prizmė, aukščio nustatymas, maitinimo blokas su adapteriais, gamyklinio kalibravimo sertifikatas, 1 ritinėlis termopopieriaus Nr. 499510 dyd. H1, diržas per petį ir rankinė.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai arba specialūs liestukai Nr. 499004, liestuko ilgintuvas Nr. 499008, matavimo stovas Nr. 499011 arba Nr. 498857, tinkamas pastūmos mechanizmo laikiklis Nr. 499012. Duomenų analizės programinė įranga Explorer Nr. 498847, liestuko apsauga Nr. 499038.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499549.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.