Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiurkštomatis, Tipas: PS1

Prekės Nr.: 498845 PS1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios matavimo ribos 350 µm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
Išilginė matavimo atkarpa 1,75 / 5,6 / 17,5 / automatinis mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,25; 0,8; 2,5 mm
Matavimo greitis 0,5 mm/s
Duomenų apdorojimo bloko ilgis 140 mm
Duomenų apdorojimo bloko plotis 50 mm
Duomenų apdorojimo bloko aukštis 70 mm
Duomenų apdorojimo bloko svoris 0,4 kg
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498845 PS1
Gamintojo numeris 6910210
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkštomatis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. Su integruotu kalibravimo šablonu. Automatinis Cut-off pasirinkimas. Kaupiklis 15 profilių ir iki 20000 matavimo verčių. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Galima pasirinkti net 5 atskiras matavimo atkarpas.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tiesiogiai pasirenkami parametrai
Ra, Rz.
Laisvai programuojamas mygtukas.
Tiesioginis vieno iš 30 parametrų pasirinkimas.
USB sąsaja
PS1 atpažįstamas be tvarkyklės.
Starto mygtukas, dešinėje ir kairėje.
Paprasta tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.
Liestukas (2 µm) su nuimama apsauga.
Matuojama pagal standartą 0,7 mN matavimo jėga.
Integruotas kalibravimo šablonas
Nereikia atskiro kalibravimo šablono (paduota paraiška patentui).
Didelis ekranas.
Visa informacija vienu metu.

Privalumai:

  • Valdymas be klaidų atlikus standartus atitinkančius nustatymus.
  • Įjunkite ir iškart galite matuoti − intuityvus valdymas be jokių apmokymų.
  • 3 parametrai vienu mygtuko paspaudimu, integruoti 25 parametrai.

Tiekiama:

Su pastūmos mechanizmu, standartiniu liestuku Nr. 499004 dyd. 6-350, šiurkščio etalonas su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, aukščio reguliavimas, liestukų apsauga, įkroviklis / tinklo adapteris, naudojimo instrukcija, rankinė su diržu per petį, mini-USB laidas.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 499004 Liestuko ilgintuvas Nr. 499008.