Paviršiaus šiurkščio matuoklis, Tipas: PS10

Prekės Nr.: 498835 PS10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 286,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch
  • Sąsaja: USB sąsaja; RS232C sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios matavimo ribos 350 µm
maksimalios matavimo ribos 0,014 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Gamintojo pavadinimas PS10
Sąsaja USB sąsaja; RS232C sąsaja
Išilginė matavimo atkarpa 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Matavimo atkarpos pagal normas 1,5 / 4,8 / 15,0 mm / automatiškai / N × Lc laisvai pasirenkama
Bazinė atkarpa (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Matavimo greitis 0,5 / 1,0 mm/s
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Duomenų apdorojimo bloko ilgis 160 mm
Duomenų apdorojimo bloko plotis 50 mm
Duomenų apdorojimo bloko aukštis 77 mm
Duomenų apdorojimo bloko svoris 0,5 kg
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Gamintojo numeris 6910230
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkščio matuoklis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. Su integruotu kalibravimo šablonu (išimamas). Didelis, apšviestas 4,3 colio TFT-Touch jutiklinis ekranas. Sukamas ekranas. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. Aukščio reguliatoriaus laikiklis, skirtas kūgių matavimams ir t.t., duomenų kaupiklis TXT, X3P, CSV ir PDF formatais. Gauso filtras pagal ISO 16610 − 21 (pakeistas DIN EN ISO 11562), spec. filtras pagal DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtras pagal DIN EN ISO 3274 (išjungiamas).

Privalumai:

  • Įjunkite ir iškart galite matuoti − intuityvus valdymas be jokių apmokymų.
  • Protokolų PDF formatu saugojimas.
  • Automatinis Cut-Off pasirinkimas.
  • Start mygtukas tuo pačiu ir Home mygtukas tiesioginiam priėjimui prie pradinio meniu.
  • Tiesiogiai pasiekiamos dažniausiai naudojamos ekrane pažymėtos funkcijos.
  • Matavimai pagal standartus DIN EN ISO 4287/4288 ir DIN EN ISO 21920-2:2021.

Tiekiama:

Su pastūmos mechanizmu, standartiniu liestuku Nr. 499004 dyd. 6 − 350, integruotu šiurkščio etalonu Nr. 499575 su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, integruotu aukščio reguliavimu, liestukų apsauga, įkrovikliu / tinklo adapteriu, naudojimo instrukcija, rankine su diržu per petį, mini USB laidu, ilgintuvu pastūmos mechanizmui.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 499004, liestuko ilgintuvas Nr. 499008, liestukų apsauga Nr. 499038, matavimo stovas Nr. 499011; 498857.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499548 dyd. AKKU.

Pastaba:

Kruopštus matavimas atliekamas pagal užklausą.