Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mobilus kiečio matuoklis alphaDUR II (be zondo)

Prekės Nr.: 495042

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Darbo trukmė 8 h
Gamintojo pavadinimas AD-11-102
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
valdymas rankinė
produkto rūšis kietmatis
Visas ilgis 198 mm
Bendras prietaiso plotis 160 mm
Visas aukštis 78 mm
Svoris 1,4 kg
Standartas ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1
Patikros protokolas taip
Sąsaja RS232C; USB
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Matavimo duomenų saugojimas taip
Atminčių vietų skaičius 500 000 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495042
EAN / GTIN 2050001659675
Gamintojo numeris AD-11-102
Gamintojas / atsakingas asmuo BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Germany, www.baq.de

Aprašymas

Modelis:

Prie mobilaus UCI kontrolinio prietaiso alphaDUR II galima prijungti zondus, atitinkančius DIN 50159-1 Redakcija 2008-10, ASTM A 1038 ir VDI / VDE direktyvą 2616, bei smūginius D tipo mechanizmus pagal DIN 50156 ir ASTM A956. Spaudimas matuojamas naudojant kontrolinį svarelį. Prijungtų zondų kontrolinis svoris atpažįstamas automatiškai. Paprastas ir aiškus meniu, didelės sklaidos spalvotas ekranas. Kaupiklis 50 medžiagų kalibravimų ir iki 500000 matavimo duomenų su data, laiku, medžiaga ir vertinimu. Vertinimas su įvairiomis statistinėmis funkcijomis.

Paskirtis:

Mobiliam naudojimui (veikimo laikas apie 8 h) ir greitam kietumo patikrinimui gamyboje ir priimant metalines medžiagas.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas su įmontuotu ličio jonų akumuliatoriumi, maitinimo bloku / įkrovikliu, laidu zondui, lagaminu transportavimui. Naudojimo instrukcija USB atmintinėje. (Matavimui reikalingas atitinkamas zondas Nr. 495043.)

Priedai pasirinktinai:

Zondas Nr. 495043.
Krepšys, rankena. Įvairių dydžių UCI kiečio pavyzdžių plokštės, įskaitant ISO / ASTM sertifikatą pagal pageidavimą.