LED stačiakampis šviestuvas su lupa be stovo, Tipas: 2

Prekės Nr.: 491521 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ilgis 162 mm
Lęšio plotis 105 mm
Didinimas (x kartų) 1,75
Išnešimas 900 mm
Galvutės ilgis 298 mm
Galvutės plotis 194 mm
Galvutės aukštis 75 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Gamintojas / atsakingas asmuo Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.waldmann.com

Aprašymas

Modelis:

LED šviestuvas su lupa tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių. Laisvai judinama šarnyrinė svirtis. Dėl spyruoklinės konstrukcijos šviestuvą galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje.
  • Dengtas, šlifuotas ir įbrėžimams atsparus stiklo lęšis. Pasukamas.
  • 54 LED stačiakampis šviestuvas su lupa užtikrina galingą, tolygų didelio ploto apšvietimą. Energijos suvartojimas tik 12 W, šviesos intensyvumas 7000 Lx, šviesos srautas 970 lm, laipsniškai reguliuojamas. LED lemputės veikia iki 60000 val.
  • Segmento grandinė, skirta aptikti smulkiausias struktūras ir klaidas. Priklausomai nuo naudojimo būdo, galite rinktis tarp krintančios šviesos su šešėliais ir šviesos be šešėlių.
  • Didelis regėjimo laukas, kad vaizdas būtų matomas be iškraipymų.

Tiekiama:

Su gaubtu ir plastikine prisukama kojele.

Priedai pasirinktinai:

Stovas pastatymui ant stalo Nr. 491660; gnybtas Nr. 491670

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.