{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kalibro rūšis | nepraeinantysis kalibras (NO-GO); praeinantysis kalibras (GO) | |
| Nominalusis matmuo min. | 76 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 82,999 mm | |
| Tolerancijos laukas | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Tolerancijos laipsnis (kokybė) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,001 mm | |
| Produkto rūšis | ribinė kalibruojanti šakutė | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 484223 P | |
| EAN / GTIN | 2050001937056 | |
| Gamintojo numeris | 1210..76 BIS 82 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de |