{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 28 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 32,999 mm | |
| Pole tolerancji | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | sprawdzianów szczękowych granicznych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | taip |
| Produkto numeris | 484223 H | |
| EAN / GTIN | 2050001936974 | |
| Gamintojo numeris | 1210..28 BIS 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |