Ribinė kalibruojanti šakutė, Tipas: J

Prekės Nr.: 484223 J
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,80 € /vnt.
  • 30,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kalibro rūšis nepraeinantysis kalibras (NO-GO); praeinantysis kalibras (GO)
Nominalusis matmuo min. 40 mm
Nominalusis matmuo maks. 43,999 mm
Tolerancijos laukas a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Produkto rūšis ribinė kalibruojanti šakutė
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484223 J
EAN / GTIN 2050001936998
Gamintojo numeris 1210..40 BIS 43
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7163.
Ribinė kalibruojanti šakutė su ISO tolerancijų klase, pvz., Nr. 484223 dyd. 15,8 M6 arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484223 dyd. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Skirta ISOtolerancijų laukams a − zc, kurių tolerancijos ribos 6 − 13.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1 ir DIN 7163.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (a– zc) ir pagrindinį tolerancijos lygį (6–13) arba skaitinę paklaidą. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį