{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Nominel dimension min. | 15 mm | |
| Nominel dimension maks. | 19,999 mm | |
| Tolerancefelt | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Nominelt målsætningsinterval | 0,001 mm | |
| Produkttype | indstillingsring | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2254-A | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | taip |
| Produkto numeris | 484038 D | |
| EAN / GTIN | 4067263129875 | |
| Gamintojo numeris | M130 A 01 LS | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |