Nepraeinantysis žiedinis kalibras, Tipas: F

Prekės Nr.: 484038 F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 30,20 € /vnt.
  • 23,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis matmuo min. 25 mm
Nominalusis matmuo maks. 31,999 mm
Tolerancijos laukas a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Produkto rūšis reguliavimo žiedas
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2254-A
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484038 F
EAN / GTIN 4067263129899
Gamintojo numeris M130 A 01 LS
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir kruopščiai užglaistytos. Žiedai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484037 5,56 h6 arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484037 28 + 0,01/ -0,02.

Paskirtis:

Lygūs žiedai išoriniam skersmeniui matuoti.

Standartas:

Pagal DIN 2254-A.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite tikslius nominalius dydžius ⌀ su toilerancijos lauku (a-zc) ir kokybe (6-13) arba skaitine paklaida (±). Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.