Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1, Typ: 5

Artiklové číslo: 483940 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Rozsah měření min. 3 mm
Rozsah měření max. 4,99 mm
Jmenovitý rozměr min. 3 mm
Jmenovitý rozměr max. 4,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Pevnost min. 3 mm
Pevnost max. 4,99 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Zkušební délka 60 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 90 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483940 5
EAN / GTIN 2050001862242
Číslo výrobce M 155
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Kontrolní kolíky z legované nástrojové oceli 60 ±2 HRC. Od ⌀ = 1,00 mm sražená hrana. Kolík: kalený, popouštěný, broušený a lapovaný. Rukojeť: gravírovaný údaj o ⌀.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀ , např. č. 483940 vel. 2, 0,35.