Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova 16 mm

Prekės Nr.: 481900 16
Rinkinio kaina 2 vnt. (143,50 € / 1 vnt.)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užmovos ⌀ kiekvienai antgalių porai 16 mm
didžiausias matavimo gylis 20 mm
Plotis 9 mm
Aukštis 9 mm
visas ilgis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo kojelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481900 16
EAN / GTIN 4030489220947

Aprašymas

Modelis:

Matavimo antgaliai su cilindrine užmova DIN 861 lapas 2 vidiniams ir išoriniams matavimams ir pagalbiniam reguliavimui.

Pastaba:

Matavimo antgaliai vidinio matavimo prietaisams pagal užsakymą.