Paire de becs de mesure avec embout cylindrique 16 mm

Réf.: 481900 16
Fixer le prix 2 Unité (CHF 157,75 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ embout par paire de becs 16 mm
Profondeur mesure max. 20 mm
Largeur 9 mm
Hauteur 9 mm
Longueur totale 55 mm
Type de produit Mâchoires de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481900 16
EAN / GTIN 4030489220947

Description

Exécution:

Becs de mesure avec embout cylindrique DIN 861 p. 2 pour mesures intérieures et extérieures et comme auxiliaire de réglage.

Remarque(s):

Becs de mesure à large support pour les vérificateurs d’alésage disponibles sur demande.