{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 500 g | |
Lukema | 0,1 g | |
Leveys | 100 mm | |
Syvyys | 130 mm | |
Korkeus | 18 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Nettopaino | 0,18 kg | |
Tuotetyyppi | Pienvaaka |
Tuotekoodi | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taskuvaaka, tyyppi TGC 500 g
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,1 | 0,1 |
Leveys | 100 | 72 |
Enimmäispunnitusalue | 500 | 0 ;500 |
Nettopaino | 0,18 | 0,18 |
Syvyys | 130 | 115 |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |
Tuotetyyppi | Pienvaaka | Pienvaaka |