Drėgmės ir temperatūros jutiklis, laidinis, Tipas: FT

Prekės Nr.: 474146 FT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 111,50 € /vnt.
  • 123,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūros matavimo ribos −20 °C - 70 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 0 % - 100 %
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui ±2 %
IP apsaugos klasė IP 54
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Produkto rūšis Drėgmės ir temperatūros jutiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Gamintojo numeris 0636 9732
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.