Infracrveni uređaj za mjerenje temperature T4

Artikl br.: 474012 T4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 245,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Mjerno područje −30 °C - 400 °C
Rezolucija infracrveno 0,1 °C
Granica pogreške (-30 do 0 °C) ± 2 ili ± 2 % mjerne vrijednosti °C
Granica pogreške (0,1 do 400 °C) ±1 ili ±1 % od mjerne vrijednosti °C
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Namjestivi stupanj emisije 0,1 - 1
Optika 30 : 1
Duljina 75 mm
širina 38 mm
Visina 190 mm
Težina 200 g
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474012 T4
EAN / GTIN 4029547011702
Broj proizvođača 0560 8314

Opis

Izvedba:

Brzo, beskontaktno mjerenje i na daljinu.
  • Prikaz: Minimalne/maksimalne vrijednosti
  • Nadzor graničnih vrijednosti s optičkim i akustičkim alarmom.
  • Mali i praktičan, s osvijetljenim zaslonom.
  • Brzo mjerenje: 2 mjerenja/s.
Realno označavanje mjerne točke putem lasera u 2 točke.
Precizno kontaktno mjerenje.

Opseg isporuke:

Uključuje ispitni certifikat 1× bateriju br. 081561, vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaštitna futrola, br. 474029.
Senzor br. 474120.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi