Skaitmeninis rankinis tachometras

Prekės Nr.: 471100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sūkių skaičiaus matavimo ribos (optinio) 0 min-1 - 99 999 min-1
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,02 (±1 digit) %
Matavimo atstumas (optiniam matavimui) 600 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 50 °C
Laikymo temperatūra −20 °C - 70 °C
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Rankinis tachometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 471100
EAN / GTIN 4029547006302
Gamintojo numeris 0563 0470
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Bekontaktis matavimas atspindinčia žyma, kontaktinis matavimas užmaunamu mechaniniu adapteriu, pasirinktinai maksimalios, minimalios arba paskutinės vertės išsaugojimas paspaudus mygtuką MODE. Automatinis išjungimas praėjus 30 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas:
– optiškai nuo 1 iki 99999 min– 1 bekontaktis,
– mechaninis 0,1 iki 19999 min-1 su kontaktiniu antgaliu.
Greičio matavimas (podometru).
– nuo 0,10 iki 1999 m/min.
Ilgio matavimas (podometru).
– nuo 0,00 iki 99999 m

Tiekiama:

Su mechaniniu adapteriu, matavimo ratukas (0,1 m) Nr. 471180,
tuščiaviduriu matavimo antgaliu Nr. 471190, matavimo antgaliu Nr. 471170,
ilgintuvu, matavimo disku (6“ colių), atspindinčia juostele Nr. 471150,
lagaminu, 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.