Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2, Kojelės ilgis: 75X50mm

Prekės Nr.: 452600 75X50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 46,70 € /vnt.
  • 17,15 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
917 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 875

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875
Kojelės ilgis 75×50 mm
Tikslumas 2
Status kampas 0,028 mm
Kojelės skerspjūvis 15×5 mm
Produkto rūšis Atraminis kampainis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Gamintojo numeris 452600 75X50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plokštumos ir viršutinės briaunos tiksliai nušlifuotos. Kontrolinės plokštumos nušlifuotos.

Paskirtis:

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

Tikslumas:

DIN 875 / 2 − kampo tolerancija, pvz., dydžiui 100×70 = 0,030 mm.