Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su signaliniu liestuku, Ženklinimo aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 445222 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 39,70 € /vnt.
  • 64,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Ženklinimo aukštis 300 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Leistina paklaida 0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 3 500 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 135 mm
Pado plotis 91 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudoja labai mažai elektros energijos.
Verčių fiksavimo mygtukas
- mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais).
2 išankstinio nustatymo vertės suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio).
Ženklinimo adata su kietmetalio galu. Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams.
Papildomai su signaliniu liestuku. Ypač gerai tinka absoliutiesiems, palyginamiesiems matavimams ir grandininių matmenų matavimams.

Paskirtis:

Palietus matavimo paviršių, liestukas duoda akustinį signalą. Matavimo vertė išlieka net ir pajudinus matavimo įrankį (2 mm postūmis), patogus naudojimas. Liestuko ⌀ išskaičiuojamas automatiškai.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklinimo adata Nr. 445230, 1 signalinis liestukas.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų laidas Nr. 497080.