Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas, Ženklinimo aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 445152 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 39,70 € /vnt.
  • 64,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Ženklinimo aukštis 300 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Leistina paklaida 0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 3 500 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 135 mm
Pado plotis 91 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445152 300
EAN / GTIN 4946368583327
Gamintojo numeris 192-613-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudoja labai mažai elektros energijos.
Verčių fiksavimo mygtukas
- mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais).
2 išankstinio nustatymo vertės suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio).
Ženklinimo adata su kietmetalio galu. Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklinimo adata Nr. 443510.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų kabelis Nr. 497080.