{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 282 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
maksimali apkrova | 4 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 282 | 282 |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 | 110 |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 | 101 |
Magnetinio pado aukštis | 55 | 55 |
Magnetinio pado ilgis | 60 | 60 |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | M8 |