Trikojo pagrindas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 440868 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Jungtis sriegis
Jungties sriegio dydis, sriegis M8
Ryšio kryptis, sriegis vidutin.
Magnetinis stovas taip
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado ilgis 60 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Sukibimo jėga 800 N
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Gamintojo numeris 58
Gamintojas / atsakingas asmuo Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.hoerger-gaessler.de

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungiama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Matavimo stovai Nr. 440790; 440800; 440840; 441100 dyd. 220 iki 350.